VIMAR SPA - VIW30643.01 PLACCA 4M (2+2)INT71 CANAPA - 30643.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Beige
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352797239
Codice prodotto
VIW30643.01
Cod. produttore
30643.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
161 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altro
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
7032
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
88 mm
Profondità:
7.9 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA