VIMAR SPA - VIW30642.72 Placca 2M inox satinato - 30642.72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Acciaio inox
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
5 PZ
EAN
8007352694774
Codice prodotto
VIW30642.72
Cod. produttore
30642.72
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Acciaio inox
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
90 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Protezione della superficie:
Metallico
Codice RAL (simile):
9022
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
90 mm
Profondità:
7.8 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm