pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30529.C BY-ALARM PLUS RIVEL. DT INCASSO CANAPA - 30529.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30529.C BY-ALARM PLUS RIVEL. DT INCASSO CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altro

  • Corrente d'esercizio - 28 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352691827

Codice prodotto

VIW30529.C

Cod. produttore

30529.C

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altro

Corrente d'esercizio:

28 mA

Tensione d'esercizio:

12...12.01 V

Altezza:

52.8 mm

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

43.6 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore:

Beige

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno, canapa - 2 moduli