pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30526.G BY-ALARM PLUS SIRENA DA INTERNO NERO - 30526.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30526.G BY-ALARM PLUS SIRENA DA INTERNO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di tono - Altro

  • volume - 77 dB

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352701069

Codice prodotto

VIW30526.G

Cod. produttore

30526.G

Produttore

VIW

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tono:

Altro

volume:

77 dB

Tensione nominale:

12 V

Alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Trasformatore incorporato:

no

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.11 A

Tipo di montaggio:

Incassato

Con controllo wireless:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sirena By-alarm Plus da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, nero - 3 moduli