VIMAR SPA - VIW30526.B BY-ALARM PLUS SIRENA DA INTERNO BIANCO - 30526.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
volume - 77 dB
Tipo di tono - Altro
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8007352701045
Codice prodotto
VIW30526.B
Cod. produttore
30526.B
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
volume:
77 dB
Tipo di tono:
Altro
Tipo di corrente:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
Incassato
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione elettrica:
Alimentazione elettrica
Corrente assorbita:
0.11 A
Con controllo wireless:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro