pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30403.G TASCA ELETTROMECCANICA NERO - 30403.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30403.G TASCA ELETTROMECCANICA NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Stand-alone - sì

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688667

Codice prodotto

VIW30403.G

Cod. produttore

30403.G

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250.01 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Senza

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250.01 V

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

5...35 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

52.8 mm

Profondità:

36.1 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè in scambio 4 A 250 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l'estrazione della card, nero - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA