pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22695.RN.12 PLACCA 3MX6 BS TONDO BRONZO SCURO SPAZZ. - 22695.RN.12

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22695.RN.12 PLACCA 3MX6 BS TONDO BRONZO SCURO SPAZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352743885

Codice prodotto

VIW22695.RN.12

Cod. produttore

22695.RN.12

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

7013

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

10.15 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 3 moduli BS per sei comandi Tondo, metallo, bronzo scuro spazzolato