pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22694.RN.11 PLACCA 4MX8 TONDO NICHEL SPAZZOLATO - 22694.RN.11

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22694.RN.11 PLACCA 4MX8 TONDO NICHEL SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352743731

Codice prodotto

VIW22694.RN.11

Cod. produttore

22694.RN.11

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

144.5 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

144.5 mm

Profondità:

10.15 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 4 moduli per otto comandi Tondo domotici/KNX, metallo, nichel spazzolato

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA