pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22693.RN.11 PLACCA 3MX6 TONDO NICHEL SPAZZOLATO - 22693.RN.11

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22693.RN.11 PLACCA 3MX6 TONDO NICHEL SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352743618

Codice prodotto

VIW22693.RN.11

Cod. produttore

22693.RN.11

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122 mm

Profondità:

10.15 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 3 moduli per sei comandi Tondo domotici/KNX, metallo, nichel spazzolato