pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22692.RN.12 PLACCA 2MX4 TONDO BRONZO SCURO SPAZZ. - 22692.RN.12

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22692.RN.12 PLACCA 2MX4 TONDO BRONZO SCURO SPAZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352743519

Codice prodotto

VIW22692.RN.12

Cod. produttore

22692.RN.12

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7013

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

90 mm

Profondità:

10.15 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 2 moduli per quattro comandi Tondo domotici/KNX, metallo, bronzo scuro spazzolato

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA