VIMAR SPA - VIW22684.4.82 PLACCA 4MX4 FLAT ORO - 22684.4.82

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352655959
Codice prodotto
VIW22684.4.82
Cod. produttore
22684.4.82
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
sì
Larghezza:
144.5 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
1036
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
144.5 mm
Profondità:
7.15 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
3 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


