VIMAR SPA - VIW22684.4.03 PLACCA 4MX4 FLAT GRIGIO ANTRACITE - 22684.4.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8007352655898
Codice prodotto
VIW22684.4.03
Cod. produttore
22684.4.03
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7043
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
144.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
7.15 mm
Larghezza di montaggio:
144.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


