pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22683.RN.2.12 Placca 3Mx2 Tondo bronzo scuro spazz. - 22683.RN.2.12

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22683.RN.2.12 Placca 3Mx2 Tondo bronzo scuro spazz.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352742918

Codice prodotto

VIW22683.RN.2.12

Cod. produttore

22683.RN.2.12

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7013

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122 mm

Profondità:

10.15 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 3 moduli per due comandi Tondo, metallo, bronzo scuro spazzolato. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi