pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22683.RN.1.88 PLACCA 3MX1 TONDO ORO SATINATO - 22683.RN.1.88

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22683.RN.1.88 PLACCA 3MX1 TONDO ORO SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352742833

Codice prodotto

VIW22683.RN.1.88

Cod. produttore

22683.RN.1.88

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122 mm

Profondità:

10.15 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 3 moduli per un comando Tondo, metallo, oro satinato. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi