VIMAR SPA - VIW22683.RN.1.12 PLACCA 3MX1 TONDO BRONZO SCURO SPAZZ. - 22683.RN.1.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bronzo
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8007352742369
Codice prodotto
VIW22683.RN.1.12
Cod. produttore
22683.RN.1.12
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Bronzo
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
122 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
7013
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
122 mm
Profondità:
10.15 mm
Altezza della parte incassata:
3 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


