pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22683.1.82 PLACCA 3MX1 FLAT ORO - 22683.1.82

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22683.1.82 PLACCA 3MX1 FLAT ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352622487

Codice prodotto

VIW22683.1.82

Cod. produttore

22683.1.82

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122 mm

Profondità:

7.15 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

3 mm

Placca 3 moduli per un comando Flat, me tallo, oro. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA