pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22669.13 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 NERO SPAZZOLATO - 22669.13

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22669.13 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 NERO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352665156

Codice prodotto

VIW22669.13

Cod. produttore

22669.13

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

8

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

8

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

303 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

303 mm

Profondità:

10.2 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), metallo spazzolato, nero spazzolato

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA