VIMAR SPA - VIW22669.03 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 GRIGIO ANTR. - 22669.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8007352664821
Codice prodotto
VIW22669.03
Cod. produttore
22669.03
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
8
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
8
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
303 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
7043
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
303 mm
Profondità:
10.2 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


