pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22668.52 PLACCA 8M COFFEE BROWN - 22668.52

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22668.52 PLACCA 8M COFFEE BROWN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352608153

Codice prodotto

VIW22668.52

Cod. produttore

22668.52

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

156.1 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

156.1 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

8028

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

156.1 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

156.1 mm

Placca 8 moduli, pietra lavorata, coffee brown

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA