VIMAR SPA - VIW22668.31 PLACCA 8M ROVERE - 22668.31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Legno
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352610378
Codice prodotto
VIW22668.31
Cod. produttore
22668.31
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Legno
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
156 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Altezza:
156 mm
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
1011
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
156 mm
Profondità:
8.4 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
156 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA