pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22668.02 PLACCA 8M NEXT - 22668.02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22668.02 PLACCA 8M NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352608757

Codice prodotto

VIW22668.02

Cod. produttore

22668.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

156 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

156 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7042

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

156 mm

Profondità:

8.4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

156 mm

Placca 8 moduli, metallo base, Next

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA