pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22657.71 PLACCA 7M BIANCO LATTE - 22657.71

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22657.71 PLACCA 7M BIANCO LATTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352607903

Codice prodotto

VIW22657.71

Cod. produttore

22657.71

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

212 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

212 mm

Profondità:

10.55 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca 7 moduli, cristallo, bianco latte

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA