VIMAR SPA - VIW22657.33 PLACCA 7M EUCALIPTO - 22657.33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 7
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Eikon EXÉ
EAN
8007352610507
Codice prodotto
VIW22657.33
Cod. produttore
22657.33
Produttore
VIW
Numero di unità:
7
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
7
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Legno
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Verde
Codice RAL (simile):
8019
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
212 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
9.55 mm
Larghezza di montaggio:
212 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm