pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22653.21 PLACCA 3M SAVANA - 22653.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22653.21 PLACCA 3M SAVANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Pelle

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352610033

Codice prodotto

VIW22653.21

Cod. produttore

22653.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Pelle

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122 mm

Profondità:

11.55 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca 3 moduli, pelle naturale, savana

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA