pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22649.77 PLACCA 5M BS OPALE BRUNO - 22649.77

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22649.77 PLACCA 5M BS OPALE BRUNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352610019

Codice prodotto

VIW22649.77

Cod. produttore

22649.77

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

5

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

159.3 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

159.3 mm

Profondità:

11.55 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca 5 moduli BS, cristallo, opale bruno

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA