VIMAR SPA - VIW22649.72 PLACCA 5M BS BIANCO CANAPA - 22649.72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Colore - Beige
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8007352608054
Codice prodotto
VIW22649.72
Cod. produttore
22649.72
Produttore
VIW
Numero di unità:
5
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
5
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
159.3 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
9002
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
159.3 mm
Profondità:
10.55 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA