pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22649.33 PLACCA 5M BS EUCALIPTO - 22649.33

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22649.33 PLACCA 5M BS EUCALIPTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Verde

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Legno

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352610538

Codice prodotto

VIW22649.33

Cod. produttore

22649.33

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Colore:

Verde

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Legno

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

5

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

159.3 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

8019

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

159.3 mm

Profondità:

10.15 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca 5 moduli BS, legno naturale, eucalipto

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA