pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22649.12 PLACCA 5M BS BRONZO SCURO SPAZZOLATO - 22649.12

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22649.12 PLACCA 5M BS BRONZO SCURO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 5

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352608986

Codice prodotto

VIW22649.12

Cod. produttore

22649.12

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

5

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

5

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

7013

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

159.3 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

10.15 mm

Larghezza di montaggio:

159.3 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 5 moduli BS, metallo spazzolato, bronzo scuro spazzolato

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA