pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22644.81 PLACCA 6M (2+2+2)INT71 NICHEL - 22644.81

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22644.81 PLACCA 6M (2+2+2)INT71 NICHEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352671027

Codice prodotto

VIW22644.81

Cod. produttore

22644.81

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

232 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

232 mm

Profondità:

10.15 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), metallo lucido, nichel

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA