pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22642.87 PLACCA 2M BRONZO ANTICO SPAZZOLATO - 22642.87

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22642.87 PLACCA 2M BRONZO ANTICO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352609648

Codice prodotto

VIW22642.87

Cod. produttore

22642.87

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Metallico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

7013

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

10.15 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 2 moduli, metallo esclusivo, bronzo antico spazzolato

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA