pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21669.07.01 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 ARGENTO - 21669.07.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21669.07.01 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352555310

Codice prodotto

VIW21669.07.01

Cod. produttore

21669.07.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

8

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

8

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95.4 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

308.4 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

9023

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

95.4 mm

Profondità:

9.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

308.4 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), alluminio nobilitato Esclusivi, argento

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA