pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21668.52 PLACCA 8M ARDESIA A SPACCO - 21668.52

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352419810

Codice prodotto

VIW21668.52

Cod. produttore

21668.52

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Pietra

Qualità del materiale:

Ardesia

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Ardesia

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

155.2 mm

Altezza:

155.2 mm

Profondità:

10.5 mm

Larghezza di montaggio:

155.2 mm

Altezza della parte incassata:

155.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 8 moduli (4+4), pietra naturale, ardesia a spacco