VIMAR SPA - VIW21667.41 PLACCA 5MBS (2+BLANK+2) GLACIER ICE - 21667.41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 10
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Altro
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8007352566736
Codice prodotto
VIW21667.41
Cod. produttore
21667.41
Produttore
VIW
Numero di unità:
10
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
5
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
5
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
163 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
95.4 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
163 mm
Profondità:
17.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
95.4 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA