VIMAR SPA - VIW21663.31 PLACCA 3M NOCE ITALIANO - 21663.31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
8007352570733
Codice prodotto
VIW21663.31
Cod. produttore
21663.31
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
0
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Legno
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Legno
Codice RAL (simile):
8025
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
118 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
8.6 mm
Larghezza di montaggio:
118 mm
Altezza della parte incassata:
106 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


