pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21654.52 PLACCA 4M ARDESIA A SPACCO - 21654.52

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Ardesia

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Pietra

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352419063

Codice prodotto

VIW21654.52

Cod. produttore

21654.52

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Ardesia

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Pietra

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Ardesia

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

140.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

106 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

140.5 mm

Profondità:

10.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

106 mm

Placca 4 moduli, pietra naturale, ardesia a spacco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA