VIMAR SPA - VIW21649.01 PLACCA 5M BS ALLUMINIO BRILLANTE - 21649.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 5
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
8007352488809
Codice prodotto
VIW21649.01
Cod. produttore
21649.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
5
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
5
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
5
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Anodizzato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
162.3 mm
Altezza:
94.7 mm
Profondità:
9.75 mm
Larghezza di montaggio:
162.3 mm
Altezza della parte incassata:
94.7 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


