VIMAR SPA - VIW21648.G10 PLACCA 3M BS ORO TOTALE SATINATO - 21648.G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.4 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.4 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Eikon EVO
EAN
8007352563391
Codice prodotto
VIW21648.G10
Cod. produttore
21648.G10
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1036
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
94.7 mm
Altezza:
94.7 mm
Profondità:
9.8 mm
Larghezza di montaggio:
94.7 mm
Altezza della parte incassata:
94.7 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


