pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21648.41 PLACCA 3M BS GLACIER ICE - 21648.41

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21648.41 PLACCA 3M BS GLACIER ICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352488748

Codice prodotto

VIW21648.41

Cod. produttore

21648.41

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95.4 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

95.4 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

95.4 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

95.4 mm

Placca 3 moduli BS, corian, glacier ice

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA