pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21648.07.01 PLACCA 3M BS ARGENTO - 21648.07.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21648.07.01 PLACCA 3M BS ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352555211

Codice prodotto

VIW21648.07.01

Cod. produttore

21648.07.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

94.7 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

94.7 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

9023

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

94.7 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

94.7 mm

Placca 3 mouli BS, alluminio nobilitato Esclusivi, argento

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA