VIMAR SPA - VIW21644.72 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 ARGENTO GHIACCIO - 21644.72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Argento
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8007352435681
Codice prodotto
VIW21644.72
Cod. produttore
21644.72
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
6
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95.4 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
237.4 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9023
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
95.4 mm
Profondità:
9.6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
237.4 mm