pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21643.G09 PLACCA 4M(2+2) INT71 ORO TOTALE LUCIDO - 21643.G09

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21643.G09 PLACCA 4M(2+2) INT71 ORO TOTALE LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352563339

Codice prodotto

VIW21643.G09

Cod. produttore

21643.G09

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95.4 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

166.4 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

95.4 mm

Profondità:

9.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

166.4 mm

Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), alluminio nobilitato Esclusivi e cornice dorata, oro lucido

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA