pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21642.08 PLACCA 2M TITANIO - 21642.08

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352418738

Codice prodotto

VIW21642.08

Cod. produttore

21642.08

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

94.7 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

94.7 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Codice RAL (simile):

7013

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

94.7 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

94.7 mm

Placca 2 moduli, alluminio nobilitato, titanio.

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA