VIMAR SPA - VIW20652.42 PLACCA CLASSIC 2M CENTR REFLEX ANTRACITE - 20652.42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8007352561946
Codice prodotto
VIW20652.42
Cod. produttore
20652.42
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
7022
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
120 mm
Profondità:
10 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
85 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


