pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20468.1.B TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA BIANCO - 20468.1.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20468.1.B TASCA NFC/RFID COMPATIBILE CISA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Stand-alone - sì

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352573512

Codice prodotto

VIW20468.1.B

Cod. produttore

20468.1.B

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

120...230 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Cicalino

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

120...230 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Larghezza:

67.3 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

50 mm

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l’installazione all’interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche CISA per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV),alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, bianco - 3 moduli. Fornito senza carta (badge)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA