pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20467.B TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT BIANCO - 20467.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20467.B TASCA NFC/RFID CONNESSO IOT BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Metodo di lettura - Code

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Stand-alone - sì

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352661738

Codice prodotto

VIW20467.B

Cod. produttore

20467.B

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Metodo di lettura:

Code

Tipo di montaggio:

Incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

120...230 V

Tensione d'esercizio in DC:

120...230 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

numero max. di partecipanti:

200

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

120...230 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

Altro

Larghezza:

67.3 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

50 mm

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l’installazione all’interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA