pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20462 FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT GRIGIO - 20462

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20462 FUORIPORTA RFID CONNESSO IOT GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Metodo di lettura - Code

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Stand-alone - sì

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352659858

Codice prodotto

VIW20462

Cod. produttore

20462

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Metodo di lettura:

Code

Tipo di montaggio:

Incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230.01 V

Tensione d'esercizio in DC:

230...230.01 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

numero max. di partecipanti:

200

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230.01 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Tipologia:

Lettore

Power over Ethernet:

Altro

Larghezza:

44.9 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

41.5 mm

Lettore fuoriporta di smart card RFID, configurazione card mediante App View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA