VIMAR SPA - VIW19957.24 PLACCA FIT 7M BRONZO MATT - 19957.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Bronzo
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8007352646421
Codice prodotto
VIW19957.24
Cod. produttore
19957.24
Produttore
VIW
Numero di unità:
7
Colore:
Bronzo
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
210 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
8008
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
210 mm
Profondità:
6.1 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


