VIMAR SPA - VIW19953.32 PLACCA ARKE FIT 3M TORTORA - 19953.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8007352645820
Codice prodotto
VIW19953.32
Cod. produttore
19953.32
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Codice RAL (simile):
1019
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
4.9 mm
Larghezza di montaggio:
122 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


