pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19953.24 PLACCA FIT 3M BRONZO MATT - 19953.24

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19953.24 PLACCA FIT 3M BRONZO MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352645721

Codice prodotto

VIW19953.24

Cod. produttore

19953.24

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

8008

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122 mm

Profondità:

4.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Arké fit 3 moduli, metallo, bronzo matt

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA