pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19687.13 PLACCA ROUND 7M CHAMPAGNE MATT - 19687.13

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19687.13 PLACCA ROUND 7M CHAMPAGNE MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352601987

Codice prodotto

VIW19687.13

Cod. produttore

19687.13

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1035

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

210 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8.5 mm

Larghezza di montaggio:

210 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Round 7 moduli, metallo, champagne matt